和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
サスティギア ボトル RHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●商品サイズ:約 幅6.9×奥行6.9×高さ28.5cm●重量:約300g●材質:本体/ステンレス鋼、キャップ本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム●保温効力:60度以上(6時間)●保冷効力:10度以下(6時間)
注文コード
05283096
品番
RH-1624
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リュックに掛けられて持ち運びできるカラビナ付。キズを気にせず使える外面粉体塗装。真空断熱構造で飲み物の温度が長持ち。
仕様
●商品サイズ:約 幅6.9×奥行6.9×高さ28.5cm●重量:約300g●材質:本体/ステンレス鋼、キャップ本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム●保温効力:60度以上(6時間)●保冷効力:10度以下(6時間)
アズワン品番
68-5053-19