ミキ
ミキの 車イス
ミキの 本体 車イス
車いす 自走式アルミ製セミモジュール型 BALシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
車上渡し
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05283857
品番
BAL-R4
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥69,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
69,980
バスケットに入れる
病院や施設での使用に最適な、ハイポリマータイヤ仕様です。
フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。
仕様
●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●サイズ:545×965×935mm●折りたたみ時サイズ:265×895×720mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●介助式
アズワン品番
7-5229-11