※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
誘導灯C級両面天井埋込 みるだけ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05287848
品番
NNFA11322 LE1
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
同梱ランプ:同梱ランプ:仕様、取付ボックス:JK21719K (別売)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿
質量(kg)
1.1(本体・表示板)
定格電圧
AC100V
消費電力
1.4W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付、リモコン自己点検機能付
型式認可番号
1AS221-3782
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
108×190×146
LED
内蔵
入力電流(A)
0.03
光度(cd)
表示面:10以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
90×172
枠
樹脂(ホワイト)
埋込高(mm)
97
関連資料:
(0.27MB)