曜日別特売
NWFA20322 LE1 誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック) 05287891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWFA20322 LE1 誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック) 05287891
NWFA20322 LE1 誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック) 05287891

誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけNWFA20322 LE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05287891
品番
NWFA20322 LE1
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、LED内蔵
質量(kg)
3.0(本体・表示板)
寸法
幅108・長339・高257
定格電圧
AC100V
消費電力
2.3W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AM211-3762
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
カバー:アクリル(クリア)
入力電流(A)
0.048
光度(cd)
表示面:10以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.27MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする