曜日別特売
NNFA41326 LE1 誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけ Panasonic(パナソニック) 05287997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNFA41326 LE1 誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけ Panasonic(パナソニック) 05287997
NNFA41326 LE1 誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけ Panasonic(パナソニック) 05287997

誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけNNFA41326 LE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05287997
品番
NNFA41326 LE1
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
仕様
同梱ランプ:FK92222×2本、取付ボックス:JK11719K (別売)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵
質量(kg)
2.1(本体・表示板)
寸法
幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129
定格電圧
AC100V
消費電力
4.1W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付、リモコン自己点検機能付、自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AL221-3792
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.08
光度(cd)
表示面:1.5以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.27MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする