曜日別特売
NNFA41312 LE1 誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック) 05288040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNFA41312 LE1 誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック) 05288040
NNFA41312 LE1 誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック) 05288040

誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけNNFA41312 LE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05288040
品番
NNFA41312 LE1
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
仕様
表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)
長さ(mm)
270
幅(mm)
118
質量(kg)
1.6(本体・表示板)
高さ(mm)
213
定格電圧
AC100V
消費電力
2.7W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付
光源
LED内蔵
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.055
光度(cd)
表示面:10以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100×258
埋込高(mm)
129
関連資料:(0.27MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする