※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ
NWFA20312 LE1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05288101
品番
NWFA20312 LE1
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵
質量(kg)
2.5(本体・表示板)
寸法
幅108・長339・高257
定格電圧
AC100V
消費電力
1.7W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AM111-3761
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
カバー:アクリル(クリア)
入力電流(A)
0.037
光度(cd)
表示面:10以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.27MB)