※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
誘導灯B級BH片面天井埋込長時間みるだけ
NNFA41316 LE1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05288216
品番
NNFA41316 LE1
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
同梱ランプ:FK92222、表示板:別売、LED内蔵
質量(kg)
1.6(本体・表示板)
備考
リモコン:FSK90910K(別売)
寸法
幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129
定格電圧
AC100V
消費電力
2.7W
機能
みるだけバッテリーチェック付、自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AL111-3791
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.055
光度(cd)
表示面:10以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100×258
関連資料:
(0.27MB)
注意
片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。
LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
適合表示板にご注意ください。
24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。