※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
誘導灯B級BL両面天井埋込長時間みるだけ
NNFA21326 LE1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05288259
品番
NNFA21326 LE1
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、電池内蔵形、長時間定格型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付、みるだけバッテリーチェック機能付、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)
材質
枠:鋼板(ホワイト)
寸法
幅118 × 長270 × 高213 mm
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付
光源
同梱ランプ:FK92222×2本、ランプ交換の目安:60000時間
型式認可番号
1AM221-378B
バッテリー
交換電池:FK723(2.4V 700mAh)、蓄電池:ニッケル水素蓄電池
光度(cd)
表示面:1.5以上、表示面:10以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
LEDのバラツキにより、消防法基準内で表示面の見え方が異なる場合がある、定格電圧:AC100V、消費電力:2.3W、入力電流:0.049A
別売品番
リモコン:FSK90910K
関連資料:
(0.27MB)
注意
片面用と両面用器具で適合表示板が異なるため注意すること / 適合表示板の選定に注意すること