TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤーロープ
PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05290634
品番
CWP-4S20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,060
メッキ付きワイヤーロープにPVC被覆を施したもので、耐食性、美観などを要求される場合に使われます
ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体に触れる場所などに使われます
仕様
ロープ径はワイヤー径×外径(被覆径)のサイズです。
トラスコ品番
213-4942
質量(kg)
1.42
長さ(m)
20
参考使用荷重(kg)
140
ロープ径(Φmm)
4×6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05290634
CWP-4S20
08344944
CWP-4S20
PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ
TRUSCO
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました。