PT 2,5-QUATTRO Push-in式端子台 フェニックス・コンタクト 05291427

Push-in式端子台PT 2,5-QUATTRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)72.2
内容量1箱(50個)注文コード05291427品番PT 2,5-QUATTRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

Push-in式端子台

高さ(mm)
72.2
接続台数
4
幅(mm)
【終端板】2.2
色
グレー
取付
NS 35/7,5、 NS 35/15
奥行(mm)
35.3(NS 35/7、5:36.8、NS 35/15:44.3)
定格電圧
800V
定格電流(A)
24
接続方式
プッシュイン式
断面積(mm2)
0.14~4【接続】2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
5.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする