フェニックス・コンタクト
Push-in式端子台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
48.6
48.6
72.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
05291470
品番
PT 2,5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
Push-in式端子台
高さ(mm)
48.6
接続台数
2
幅(mm)
【終端板】2.2
色
グレー
取付
NS 35/7,5、 NS 35/15
極数
1
奥行(mm)
35.3(NS 35/7、5:36.8、NS 35/15:44.3)
定格電圧
800V
定格電流(A)
24
接続方式
プッシュイン式
断面積(mm
2
)
0.14~4【接続】2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
5.2