#スキン/#7-1.5(341355) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294586

#スキン/#7-1.5(341355) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294586
#スキン/#7-1.5(341355) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294586
#スキン/#7-1.5(341355) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294586
#スキン/#7-1.5(341355) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294586
#スキン/#7-1.5(341355) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294586

うきまろサビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は号数・仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
7
仕様
スキン
注文コード
05294586
品番
#スキン/#7-1.5(341355)
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

安全・安心のスレ鈎仕様!
魚が掛かると「うきまろ」がぷるぷる震えて大はしゃぎ!安全・安心のスレ鈎なので魚が外しやすく、服に掛かってもすぐ外れます。

号数
7
幹糸
2
ハリス
1.5
仕様
スキン
全長
1.2m
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする