#ハゲ皮/#4-0.8(601381) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294927

#ハゲ皮/#4-0.8(601381) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294927
#ハゲ皮/#4-0.8(601381) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294927
#ハゲ皮/#4-0.8(601381) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294927
#ハゲ皮/#4-0.8(601381) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294927
#ハゲ皮/#4-0.8(601381) うきまろサビキ がまかつ Gamakatsu 05294927

うきまろサビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は号数・仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
4
仕様
ハゲ皮
注文コード
05294927
品番
#ハゲ皮/#4-0.8(601381)
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

安全・安心のスレ鈎仕様!
魚が掛かると「うきまろ」がぷるぷる震えて大はしゃぎ!安全・安心のスレ鈎なので魚が外しやすく、服に掛かってもすぐ外れます。

号数
4
幹糸
1.5
ハリス
0.8
仕様
ハゲ皮
全長(m)
1.2
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする