がまかつ Gamakatsu
うきまろサビキ 上カゴ式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
4
仕様
ピンクスキン
注文コード
05295101
品番
#ピンクスキン/#4-0.8(601411)
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
関東で主流の上カゴ式に完全対応
号数
4
幹糸
1.5
ハリス
0.8
仕様
ピンクスキン
全長
1.2m
入数
1組
使用鈎
極 (キワメ) 金袖