がまかつ Gamakatsu
アーマードF+プロ パーフェクト仕掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(号)
7.5
適合
接続糸上(号):1.2、天井糸(号):1.2
注文コード
05295180
品番
#7.5-0.1(745115)
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水中糸に高感度・高強度なアーマード(R)F+プロ使用!
比重が1.0で複合メタルより軽く泳がせ釣りにも対応。高強度ラインなので引き釣りもできます。水切れが良くキンクもしにくい扱いやすい仕掛です。
サイズ(号)
7.5
適合ライン(号)
0.1
適合
接続糸上(号):1.2、天井糸(号):1.2
全長
7.8~10m
入数
1組
ハリス
1.5号