がまかつ Gamakatsu
うきまろサビキ 上カゴ式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
6
仕様
ピンクスキン
注文コード
05295198
品番
#ピンクスキン/#6-1(341379)
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
関東で主流の上カゴ式に完全対応
号数
6
幹糸
2
ハリス
1
仕様
ピンクスキン
全長(m)
1.2
入数
1組
使用鈎
極 (キワメ) 金袖