#3本鈎(346862) オニカサゴ仕掛 #18-6 がまかつ Gamakatsu 05295216

#3本鈎(346862) オニカサゴ仕掛 #18-6 がまかつ Gamakatsu 05295216
#3本鈎(346862) オニカサゴ仕掛 #18-6 がまかつ Gamakatsu 05295216
#3本鈎(346862) オニカサゴ仕掛 #18-6 がまかつ Gamakatsu 05295216
#3本鈎(346862) オニカサゴ仕掛 #18-6 がまかつ Gamakatsu 05295216
#3本鈎(346862) オニカサゴ仕掛 #18-6 がまかつ Gamakatsu 05295216

オニカサゴ仕掛 #18-6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
3本鈎
注文コード
05295216
品番
#3本鈎(346862)
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

【夜光バケ鈎仕様】
バケ鈎が”夜光バケ鈎仕様”になってさらなるアピール効果を発揮します。マテリアルは軽量でエサも自然に漂うように演出することが可能です。
【2本鈎仕様】
ベーシックな2本鈎仕様で、チモトの夜光ビーズはソフトタイプを使用。取り外すことにより、アピール力を調整することも可能。サメ・フグなどの外道や、エサ取りが多い時にはシンプルな仕掛が効果的です。
【3本鈎仕様】
ベーシックな3本鈎仕様で、チモトの夜光ビーズはソフトタイプを使用。取り外すことにより、アピール力を調整することも可能。サメ・フグなどの外道や、エサ取りが多い時にはシンプルな仕掛が効果的です。
【フロート仕様】
フロート仕様は先鈎にフロートを配し、潮受けを良くしています。遅潮時や置竿釣法に効果的です。ウネリを吸収し、ふわふわと優しく誘います。
【バケ鈎仕様】
バケ鈎仕様はアピール効果抜群のフラッシャーとハゲ皮のバケ鈎になっています。外道が少ない時には目立った者勝ちです。

入数
1組
仕様
3本鈎
全長
2.3m
号数
18
幹糸
6
ハリス
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする