BRIDGESTONE(ブリヂストン)
S02
(1件のレビュー)
地域運賃
内容量
1本
注文コード
05295246
品番
RMS00015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイヤサイズ
120/500-12 TL
パターン
S02
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
12
偏平率(%)
500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません