#7-0.08(745108) アーマードF+プロ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295320

#7-0.08(745108) アーマードF+プロ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295320
#7-0.08(745108) アーマードF+プロ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295320
#7-0.08(745108) アーマードF+プロ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295320
#7-0.08(745108) アーマードF+プロ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295320

アーマードF+プロ パーフェクト仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はサイズ・適合など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(号)
7
適合
接続糸上(号):1、天井糸(号):1
注文コード
05295320
品番
#7-0.08(745108)
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

水中糸に高感度・高強度なアーマード(R)F+プロ使用!
比重が1.0で複合メタルより軽く泳がせ釣りにも対応。高強度ラインなので引き釣りもできます。水切れが良くキンクもしにくい扱いやすい仕掛です。

サイズ(号)
7
適合ライン(号)
0.08
適合
接続糸上(号):1、天井糸(号):1
全長
7.8~10m
入数
1組
適合ハリス(号)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする