#8-0.4(745160) アーマードF+プロ 大鮎パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295399

#8-0.4(745160) アーマードF+プロ 大鮎パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295399
#8-0.4(745160) アーマードF+プロ 大鮎パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295399
#8-0.4(745160) アーマードF+プロ 大鮎パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295399
#8-0.4(745160) アーマードF+プロ 大鮎パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295399

アーマードF+プロ 大鮎パーフェクト仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はハリスなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ハリス
3号
注文コード
05295399
品番
#8-0.4(745160)
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

高感度・高強度なアーマード(R)F+プロを使用した大鮎仕掛
水中糸を6mとり荒瀬や深場の攻略が可能に。安心して大鮎と勝負できる仕掛です。水切れがよくさばきやすい仕掛です。

接続
糸上(号) :3[ナイロン]
適合サイズ
25~35cm
ハリス
3号
全長(m)
6.8
サイズ(号)
6
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする