がまかつ Gamakatsu
うきまろサビキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
5
仕様
スキン
注文コード
05295426
品番
#スキン/#5-0.8(341331)
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
安全・安心のスレ鈎仕様!
魚が掛かると「うきまろ」がぷるぷる震えて大はしゃぎ!安全・安心のスレ鈎なので魚が外しやすく、服に掛かってもすぐ外れます。
号数
5
幹糸
1.5
ハリス
0.8
仕様
スキン
全長(m)
1.2
入数
1組