曜日別特売
#2L(341201) お墨付きアオリイカ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295582

#2L(341201) お墨付きアオリイカ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295582
#2L(341201) お墨付きアオリイカ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295582
#2L(341201) お墨付きアオリイカ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295582
#2L(341201) お墨付きアオリイカ パーフェクト仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295582

お墨付きアオリイカ パーフェクト仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1個注文コード05295582品番#2L(341201)
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

全国で大好評のお墨つきはねあげ式仕掛のパーフェクト仕掛

サイズ
2L
シャフト寸法(mm)
170
全長
167cm
入数
1組
ハリス
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする