タグリグ SSTB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は全長・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(m)
6
注文コード
05295661
品番
#4本 D (6.0m)(646627)
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

扱いやすくバレにくいマルイカ釣りデビューに最適な直ブラ仕掛
タグリグとは?
イカ仕掛は広いタナを同時に探るために仕掛が長く、 回収時には「たぐる」という作業が必須となります。
また、疑似餌を使用した仕掛のため一種の「リグ」であるとし、 「タグリグ」と命名しました。
直ブラ仕掛とは?
直ブラ仕掛とは枝糸が1cm程度と短いブランコ仕掛の1種。
メリットとしては、
・タタキを入れた際に幹からスッテが近いことでスッテが踊りやすい
・枝が短い分、通常のブランコ仕掛(枝10cm程度)に比べアタリが分かりやすい
・直結仕掛に比べイカがバレにくい
このため小型でアタリが細かく、バレやすいマルイカにおいてデビューに最適といえます。
ヨリチチワ直ブラ仕掛
幹糸のヨリチチワの内部に直接スッテを入れ込んだ「ヨリチチワ直ブラ」を採用
タタキを入れた際にスッテと幹が絡みづらく、トラブルレスにマルイカ釣りを楽しんでいただけます。
上下セーフティースナップ仕様
状況に応じて仕掛を上下を逆転させて使用すると釣果UP!

幹糸
4号
全長(m)
6
間隔(mm)
1000
ハリス
フロロカーボン
適合ハリス(号)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする