#ハゲ皮/#4-0.8(601398) うきまろサビキ 上カゴ式 がまかつ Gamakatsu 05295810

#ハゲ皮/#4-0.8(601398) うきまろサビキ 上カゴ式 がまかつ Gamakatsu 05295810
#ハゲ皮/#4-0.8(601398) うきまろサビキ 上カゴ式 がまかつ Gamakatsu 05295810
#ハゲ皮/#4-0.8(601398) うきまろサビキ 上カゴ式 がまかつ Gamakatsu 05295810
#ハゲ皮/#4-0.8(601398) うきまろサビキ 上カゴ式 がまかつ Gamakatsu 05295810
#ハゲ皮/#4-0.8(601398) うきまろサビキ 上カゴ式 がまかつ Gamakatsu 05295810

うきまろサビキ 上カゴ式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は号数・仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
4
仕様
ハゲ皮
注文コード
05295810
品番
#ハゲ皮/#4-0.8(601398)
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

関東で主流の上カゴ式に完全対応

号数
4
幹糸
1.5
ハリス
0.8
仕様
ハゲ皮
全長
1.2m
入数
1組
使用鈎
極 (キワメ) 金袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする