MCS07095 M203 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 05295998

M203

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
リム径(inch)14
タイヤ幅(mm)60
内容量1本注文コード05295998品番MCS07095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
リム径(inch)14タイヤサイズ60/100-14 30M WタイプW速度記号/荷重表示30MパターンM203タイヤ幅(mm)60偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする