BRIDGESTONE(ブリヂストン)
RACING BATTLAX V02
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
120
偏平率(%)
600
注文コード
05296262
品番
RMR04042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・偏平率・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/600R17 TL
パターン
V02
タイヤ幅(mm)
120
コンパウンド
ソフト
偏平率(%)
600
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません