エコAR600

(15件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 05298168 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の収まりが良い。
非引火性

外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10〜20分 貼合せ可能時間10〜60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃〜35℃) 適応下地グレードT(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 危険物の類別非危険物
注意
※耐水性、耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05298152
2022-04-03
用途:
エンビタイルの貼り付け
建設業・工事業

伸びが良いので使いやすい
接着性も良いと思う 値段がもう少し安く買えると良い

1人が参考にしています
対象商品:
05298152
2022-06-24
用途:
Pタイル接着
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

水性で、非ホルムアルデヒドで害も無く、とても使いやすかった。

対象商品:
05298168
2022-07-12
用途:
床材ののり

指定されたので使いました。接着は問題なし。価格が高め。

対象商品:
05298152
2020-03-04
用途:
フロアタイルの貼り付け
サービス業

フローリングの床に使ったのですが、使いやすくて大変良い商品だと思います。今回は9kgを買ったのですが、3kgでは足りず、9kgでは余る結果となりました6kgがあればちょうど良かったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
05298168
2020-05-25
用途:
フロアタイルの貼り付け
その他業種

既存フローリングにフロアタイルを貼るのに使用。臭いも少なくクシベラで塗り広げるのも簡単。

対象商品:
05298168
2019-10-16
用途:
フロアタイルを縁側に使用
サービス業

乾きやすく、貼り付けもスムーズでした。数日後、位置がずれて貼ってしまったところがみつかりましたが、剥がすのも簡単にはがれました。おおむね使いやすいと思います。

対象商品:
05298152
2018-07-24
用途:
フロアタイルの接着
農・林・水産業

床に貼るフロアタイル用に、接着剤を探していましたが、近所の巨大ホームセンターに行ってもいいものがなく、こちらで見つけました。プロが使用される接着剤だと聞いて買ってみましたが、さすが東リさん。作業性も良く素人でもしっかり張り付けできました。塗布面積も記載と大差なく、説明のとおり計算通りの分量で仕上がり満足しています。また次回貼るときはこちらにしようと思います。

対象商品:
05298152
2018-03-08
用途:
工事工事全般
株式会社 村武 様

床材の張替えに使用。エコロイヤル購入しようかと思っていたのですが、内装工事の方がこちらの商品の方が断然いいとおっしゃってましたのでエコロイヤルと比較するとかなり高額なのですがAR600を購入。プロのお勧めなのでたぶんいいのではないかと思います。確かに使いやすいような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする