曜日別特売

エコGAセメント(タイルカーペット用接着剤)

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)
内容量1缶(18kg)注文コード05298177品番-
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。

成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分仕様カーペットタイル・ピールアップ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
注意
※湿気のあるモルタル床では使用不可。
※ピールアップ性をあげるために、接着剤が半透明になり始めてから貼付開始。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829444
2024-01-22
用途: 屋内作業
ペクッド建設業・工事業

伸びが良いので広い範囲に塗布できます。ですから作業性が良いです。タイルカーペットの貼り直しも容易にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 48829444
2024-02-16
用途: タイルカーペットの施工
卸売・小売業

・施工面積が非常に小さかったので、1kgで購入できたのは無駄が減ってよかった。
・伸びが良く塗るのが楽であったものの、その粘性に反してべたつきが大きい印象だった。

対象商品 : 48829453
2022-05-03
用途: タイルカーペット作業
有限会社鐘商サービス業

渇きに時間がかかるが
透明になった後は張替が楽
使いやすかった

対象商品 : 48829444
2019-12-17
用途: タイルカーペット補修
建設業・工事業

予想外にサラサラでこぼれるから要注意です。入れ物を何とかしてほしいですね。厚塗りだとなかなか乾かないようですが通常使用には問題なく満足です。

対象商品 : 48829444
2019-09-06
用途: 事務所のOAタイルカーペットの接着
建設業・工事業

事務所のOAタイルカーペットの接着に使用しました。
接着力がありコスパ的にも満足です。
使いやすさ敵には素人なので
チューブ状等になっていると尚使いやすかったのに。。。

対象商品 : 48829444
2019-07-03
用途: サービス業
サービス業

すぐ届いて利用しやすく、最高です。これからも注文します。

対象商品 : 48829444
2016-04-28
用途: 床カーペットタイルの交換時
サンコーエーシーピー株式会社

接着力があり良いのだが、間違えた箇所を翌日に剥がそうとしたらベニヤ板の表面が一緒に剥がれてしまった。

対象商品 : 48829444
2023-07-06
用途: タイルカーペット貼付け

ピールアップ性については未確認です。
他社製に比較して性状は非常に「緩い」です。
糸引き性は低いですが、飛沫は飛びやすいほうです。
「緩い」分だけ伸びが良いので、平コテで薄く伸ばしつつ櫛目コテで均すと良いでしょう。
封を開けると劣化が進行するので、使い切るつもりで購入しましたが、使い切れませんでした。
半量程度のDIY用パッケージがあると良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする