東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの 根太/床/巾木用
USセメント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
05298213
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様
ビニル床耐湿工法用
種類
ウレタン樹脂系溶剤形
貼合せ可能時間
20〜80分
外観
灰白色 ペースト状
危険等級
V
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃〜35℃)
危険物の類別
第二類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
適応下地
グレードT・グレードUa(水分指標10%未満)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
0.36kg
待機時間
20〜30分
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ
注意
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。