YA10X3 ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック 05298238

ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード05298238品番YA10X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。

用途
事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)3.0放射時間14秒(20℃)放射距離4~7m種別蓄圧式高さ(mm)440仕様リサイクルシール付トラスコ品番495-4998質量(kg)5.22種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05298238YA10X365815112YA10NXYA10X3 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック 65815112業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39584413
2021-10-26
用途: 家屋の消化用具

火災になったときにこのくらいの消化器は必要と思います これより小さい消化器はあっという間に粉末が無くなってしまします

対象商品 : 05298238
2016-06-14
用途: 消火器の更新
有限会社樋富鍍金工業所

運搬が楽なので注文いたしました。
旧の消火器の引き取りもできれば助かるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 05298238
2015-07-22
用途: 危険物倉庫の消火
有限会社三崎建設

火災が発生した時でないと使用はできないのですが、大きさもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする