曜日別特売

スライドリング

(7件のレビュー)
取扱い終了
収納枚数(枚)(ノートリーフ)70
内容量1袋(5本)注文コード05302368品番F-3195 藍
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
材質リング/スチール、レール/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)13×296穴数30適合サイズA4収納枚数(枚)(ノートリーフ)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05307934
2023-12-24
用途: ノートの整理
教育・研究機関

以前購入したものよりもリングの穴が大きくノートリーフ換算収納枚数100枚は使いやすく満足しています。

対象商品 : 05307934
2022-12-22
用途: 地図帳ファイリング

「ツーリングマップル」のカスタム用として知られている商品です。そのままの長さで使用すると長すぎるので数穴分のカットが必要です。ニッパなんかで簡単にカット出来ます。ただ、もうちょっと金属がしっかり(硬い)していれば満足でした。

対象商品 : 05302438
2019-05-28
用途: 背とじに
アトリエ ダンその他業種

スライドリング表紙とクリアポケット厚手を利用して簡易写真集を作成の背綴じにセットで購入。ページ増加でも対応でき便利です。

対象商品 : 05307934
2018-04-23
用途: 資料作成

金属製でしっかりしており、繰り返し使用する資料類の製本化に役立っています。

対象商品 : 05302438
2018-04-23
用途: 資料製本化

金属製でしっかりしており、繰り返し使用する資料類の製本化に役立っています。

対象商品 : 05307934
2017-07-14
用途: A4ルーズリーフノート クリアファイルをとじる
サービス業

やや紙を入れるとき入れにくいが通常のファイルにとじるよりかさばらないのがいい。

対象商品 : 05302438
2016-11-27
用途: 書類、カレンダーの綴じ込みに。
その他業種

より使いやすい書類綴じ金具がほしい。この製品は、5年前から使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする