曜日別特売
T/#9040-W アラミドファイバーパッキン-ホワイト ニチアス 05303348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラミドファイバーパッキン-ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(3m)呼び径(mm)12.7注文コード05303348品番T/#9040-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。
9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。

用途各種ポンプ、攪拌機など。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水呼び径(mm)12.7最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13編組格子編質量(kg/巻)0.54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする