※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
アラミドファイバーパッキン-ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(3m)
呼び径(mm)
19
注文コード
05303375
品番
T/#9040-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。
9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
適合流体
水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水
呼び径(mm)
19
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
260
使用pH範囲
2~13
編組
格子編
質量(kg/巻)
1.28