PIRELLI(ピレリ)
SCORPION MX MID SOFT 32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
1本
1個
リム径(inch)
12
19
14
10
21
20
タイヤサイズ
80/100-12 NHS
80/100-12 NHS
120/90-19 NHS
60/100-14 NHS
2.50-10
90/100-21 MST
90/100-14 NHS
80/100 - 21 M/C 51M MST
100/90 - 19 NHS 57M
110/90 - 19 NHS 62M
120/80 - 19 NHS 63M
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05326764
品番
1664500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。
ソフトからミディアム路面をカバー。
適合
Rear用
リム径(inch)
12
タイヤサイズ
80/100-12 NHS
タイプ
TT
速度記号/荷重表示
50M
標準リム幅(inch)
1.85
種別
NHS
許容リム幅(inch)
1.60-2.15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません