- 質量(g)
- 約106
- 外形寸法
- 約86 x 32 x 30 mm
- 定格出力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Apple Watch/Samsung Watch: 5V/2.5W、USB-Cポート+USB-Cケーブル+Watch合計: 5V/3A (最大15W)
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 5000/3.7V/18.5Wh
- インターフェイス
- (入力・出力)USB-Cポート、USB-Cケーブル
- 定格入力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A