オズマ
[マグネット式]超薄型ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス:15W Type-C:PD20W ブラック LCWM50-CCBK [USB Power Delivery対応 /1ポート]
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
05328658
品番
LCWM50-CCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ピタっとくっつくマグネット式の超薄型モバイルバッテリーです。
薄さ約10mmで充電中の操作にも支障ございません。
マグネット式充電非対応機種でも使えるメタルリングを同梱しています。
寸法(mm)
H 66 ×W 100 ×D 10
色
ブラック
質量(g)
122
出力
Wireless/最大15W Type-C/最大20W
入力
最大18W
バッテリー容量(mAh)
5000