曜日別特売
APBADGVC5BL Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm  ブルー APBADGVC5BL ADAM elements 05328746

Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ブルー APBADGVC5BL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328746
品番
APBADGVC5BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

わずか8.7mmの超薄型・軽量デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。
MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。

付属品
充電用ケーブル (USB-C→USB-C・20 cm)、キャリングポーチ
質量(g)
約117
外形寸法
約105 x 66 x 8.7 mm
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォンやタブレットなど
定格出力
USB Type-C: 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A、無線: 5W、 7.5W、 10W、 15W
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
5000 /3.85 V/19.25 Wh
インターフェイス
(入力)USB Type-C (メス)、 (出力)USB Type-C (メス)、無線
定格入力
5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする