曜日別特売
LFPUC100D-CCWH デジタル残量表示機能付リン酸鉄リチウムモバイルバッテリー 10000mAh 20W  ホワイト LFPUC100D-CCWH [USB Power Delivery対応 /2ポート] オズマ 05328850

デジタル残量表示機能付リン酸鉄リチウムモバイルバッテリー 10000mAh 20W ホワイト LFPUC100D-CCWH [USB Power Delivery対応 /2ポート]LFPUC100D-CCWH

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328850
品番
LFPUC100D-CCWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

長寿命で安全なリン酸鉄を採用したモバイルバッテリーです。
リン酸鉄リチウムイオンは発熱があっても熱暴走が起こりにくい安全な電池です。
急速充電PowerDeliveryに対応しています。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品です。JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。

寸法(mm)
H 121 ×W 68 ×D 22
色
ホワイト
質量(g)
246
出力
Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A Type-C+USB-A:DC5V/3A
入力
Type-C:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
出力容量
5V/5600mAh、9V/3000mAh、12V/2150mAh
電池
リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする