曜日別特売
APBADVTP5PPK ポケットサイズモバイルバッテリー PD20W 5000mAh   APBADVTP5PPK ADAM elements 05329026

ポケットサイズモバイルバッテリー PD20W 5000mAh APBADVTP5PPKAPBADVTP5PPK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05329026
品番
APBADVTP5PPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

充電ケーブル内蔵、電池残量表示ディスプレイ搭載のポケットモバイルバッテリーです。
USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
Apple WatchおよびSamsung Galaxy Watchに対応するワイヤレス充電機能も備えており出張時や旅行時に最適なアイテムです。

質量(g)
約106
外形寸法
約86 x 32 x 30 mm
定格出力
USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Apple Watch/Samsung Watch: 5V/2.5W、USB-Cポート+USB-Cケーブル+Watch合計: 5V/3A (最大15W)
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
5000/3.7V/18.5Wh
インターフェイス
(入力・出力)USB-Cポート、USB-Cケーブル
定格入力
USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする