曜日別特売
APBADVTSB5MT 準固体電池採用収納式回転スタンド搭載モバイルバッテリー 5000mAh   APBADVTSB5MT [USB Power Delivery対応] ADAM elements 05329060

準固体電池採用収納式回転スタンド搭載モバイルバッテリー 5000mAh APBADVTSB5MT [USB Power Delivery対応]APBADVTSB5MT

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05329060
品番
APBADVTSB5MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

準固体電池採用し収納式回転スタンド付きのモバイルバッテリーです。
発火リスクが低く安全性が高い準固体電池を採用、業界初の機内モードやAIスマート充電により、安全性と安定性を両立しています。
携帯しやすいコンパクトデザインで最大20Wの急速充電に対応、 収納式の回転スタンドも搭載しており充電しながらの動画視聴に最適です。

付属品
充電用ケーブル、携帯用ポーチ
質量(g)
約137.8
外形寸法
約105.1 x 69.1 x 13.7 mm
定格出力
USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)、ワイヤレス: 5V/5W、7.5V/7.5W、9V/10W、12V/15W、USB-Cポート+ワイヤレス合計: 5V/3A (最大15W)
保証期間
1年間
保護機能
過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過充電保護 (OVP)、過放電保護 (ODP)
バッテリー容量(mAh)
5000/3.85V/19.25Wh
インターフェイス
(入力)USB-Cポート、(出力)USB-Cポート、MagSafeワイヤレス充電
定格入力
USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A (最大18W)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする