曜日別特売
CC-1190 ガジェコン ダブルキャベツピーラー パール金属 05329446

 

CC-1190 ガジェコン ダブルキャベツピーラー パール金属 05329446
CC-1190 ガジェコン ダブルキャベツピーラー パール金属 05329446
CC-1190 ガジェコン ダブルキャベツピーラー パール金属 05329446
CC-1190 ガジェコン ダブルキャベツピーラー パール金属 05329446
CC-1190 ガジェコン ダブルキャベツピーラー パール金属 05329446

ガジェコン ダブルキャベツピーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329446
品番
CC-1190
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

2枚刃だから時短&細ふわ。
ピーラーを少し立てて、先端を使うと、普通の皮むきや野菜の薄切りができます。
ギザ刃は柔らかいキャベツの表面にも刃が入りやすく、スムーズにスライスがでいます。
くぼみに指をかけて安定してスライスができます。

材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度110℃)、刃部:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
63
寸法(cm)
全長×幅×高さ:200×105×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする