曜日別特売
UK-4090 ツインライト LEDランタン ミニ CAPTAIN STAG 05329489

 

UK-4090 ツインライト LEDランタン ミニ CAPTAIN STAG 05329489
UK-4090 ツインライト LEDランタン ミニ CAPTAIN STAG 05329489
UK-4090 ツインライト LEDランタン ミニ CAPTAIN STAG 05329489
UK-4090 ツインライト LEDランタン ミニ CAPTAIN STAG 05329489
UK-4090 ツインライト LEDランタン ミニ CAPTAIN STAG 05329489
UK-4090 ツインライト LEDランタン ミニ CAPTAIN STAG 05329489

ツインライト LEDランタン ミニUK-4090

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ビンテージブラウン
内容量1個注文コード05329489品番UK-4090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

本体とカサを分離して、2つの光源として使用できるUSB充電式LEDランタン。
本体のみ、カサのみ、本体とカサを組み合わせた3通りの使い方ができ、さまざまなシーンで活躍します。
セパレートタイプなので、本体はテーブルライト、カサはテント内の照明として使うなど、シーンに合わせて使い分けられます。
本体の明るさは無段階で調節可能。
用途に合わせて快適な明るさに調整できます。
本体底部にはホヤふたを収納できます。

色
ビンテージブラウン
付属品
Type-C USBケーブル×1
材質
本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)
380
電源
本体=リチウムイオン電池2,000mAh/3.7V、カサ=リチウムイオン電池1,000mAh/3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×200(持ち手含まず)
光源
本体:COB LED1個、カサ:COB LED1個
充電時間(時間)
本体:約4、カサ:約2.5
明るさ(Lm)
本体:15~340、カサ:19~380、全点灯:25~450
連続点灯時間(時間)
本体:約4~24、カサ=2.5~20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする