- 色
- レッド
- 付属品
- Type-C USBケーブル×1
- 材質
- 本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)
- 質量(g)
- 380
- 電源
- 本体=リチウムイオン電池2,000mAh/3.7V、カサ=リチウムイオン電池1,000mAh/3.7V
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 95×95×200(持ち手含まず)
- 光源
- 本体:COB LED1個、カサ:COB LED1個
- 充電時間(時間)
- 本体:約4、カサ:約2.5
- 明るさ(Lm)
- 本体:15~340、カサ:19~380、全点灯:25~450
- 連続点灯時間(時間)
- 本体:約4~24、カサ=2.5~20