曜日別特売
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311

SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311
SBZ-20-3 ソーラー電撃殺虫器 平城商事 05330311

ソーラー電撃殺虫器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05330311
品番
SBZ-20-3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

お庭、果樹園、畑、店鋪どこでも設置可能。
付属のUSB充電ケーブル利用で光が届かない場所でも利用可能。
別売りの延長コード5mを利用で、ソーラーなど電源から離れた場所でも利用可能。

用途
電源不要。太陽光でしっかり虫対策。
材質
ABS・PVC・金属
質量(g)
本体:2800・ポール300
電圧(V)
グリッド:4500
定格電力(W)
20
電球
3個
波長(nm)
365
使用時間
10~14時間※フル充電の場合
充電時間
ソーラー:6~8時間、USB:4~5時間
本体サイズ(mm)
W570×D180×H950(ポール除いた場合:W570×D180×H290)
対象害虫
カメムシ・ユスリカ・コガネムシ・コバエ・蛾(小型)・蚊など
ソーラーパネル出力
6V 20W
バッテリー容量(mAh)
10000
防水性
IP65
入力電圧
DC6V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする