A-2722 ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 05330442

代表画像

A-2722 ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 05330442
A-2722 ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 05330442

ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ)A-2722

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径W1/4
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード05330442品番A-2722
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
152-0321
寸法L(mm)
51
ねじ径
W1/4
寸法L1(mm)
39
ドリル径(Φmm)
11
セット内容
カットアンカー付
材質
本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
20
使用荷重(kN)
0.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする