代表画像
水本機械製作所
ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
W5/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
寸法A(mm)
22
12
20
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05330557
品番
A-2724
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
154-3303
寸法L(mm)
94
ねじ径
W5/16
寸法L1(mm)
79
ドリル径(Φmm)
12.5
セット内容
カットアンカー付
材質
本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
0.49