曜日別特売
SL-RU2-100-WNR-BL スリムライト SL-RU2-100 LAMP(スガツネ工業) 05330652

SL-RU2-100-WNR-BL スリムライト SL-RU2-100 LAMP(スガツネ工業) 05330652
SL-RU2-100-WNR-BL スリムライト SL-RU2-100 LAMP(スガツネ工業) 05330652

スリムライト SL-RU2-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光源色昼白色
内容量1個注文コード05330652品番SL-RU2-100-WNR-BL
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

18mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。
本製品は埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。
高演色LED(電球色Ra90、昼白色Ra85)を搭載した小型照明器具です。
電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
電源電線端部には、丸端子を接続しており、付属の電源プラグに接続できます。
丸型PSEマークを取得しています。
良好な放熱設計により、手で触れても安全です。

用途
ショーケース、キャビネット、キッチンに。
トラスコ品番
133-7697
仕上
ブラック
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
480
付属品
AC100V用電源プラグ
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
外径(mm)
92
注意
※電源OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微少電流が流れるスイッチなど)によって、正常に点灯・消灯しないことがあります。
※調光器との併用はできません。
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
※アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。
※モルタルやコンクリートに接触するような場所

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする