曜日別特売
A-2460 シートフックD型 水本機械製作所 05330688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2460 シートフックD型 水本機械製作所 05330688
A-2460 シートフックD型 水本機械製作所 05330688

シートフックD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)10
内容量1個注文コード05330688品番A-2460
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。

用途
物掛けとして。
トラスコ品番
316-3509
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする