曜日別特売
SL-GX531-WLBL LEDライト SL-GX531 LAMP(スガツネ工業) 05330740

LEDライト SL-GX531

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は光源色・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
電球色
トラスコ品番
131-5667
注文コード
05330740
品番
SL-GX531-WLBL
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

GX53口金専用のLEDライトです。
LEDライトの交換が可能です。
発光色は昼白色(5000K)、電球色(3000K)の2種類から選べます。
別売のソケット、リングと合わせてご使用ください。
LEDライト内に電源装置を内蔵しているため、専用ソケットに接続して、直接AC100Vへつなげます。

用途
ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など。
トラスコ品番
131-5667
光源色
電球色
塗装
ブラック
明るさ(Lm)
460
消費電力(W)
4
口金
GX53
定格入力電圧(V)
AC100
外径(mm)
74.5
注意
※本製品はGX53口金専用のLEDライトです。
※他の口金では使用できません。
※OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできません。
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする